Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schublade f. Kombi-Schubladen-System, HxBxT 102x162x345mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209583
209583
Artikel-Nr.:
     711-209583
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     22SL7017
EAN/GTIN:
     4053133002829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkästen schubladenmagazin
Kombi-Schubladen-System
Schublade
- Aus schlagzähem Polystyrol

Lieferumfang:

- Inkl. Etiketten

5 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Schublade f. Schubladensystem
Euronorm:
nein
Höhe:
102 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
345 mm
Bedarf je Gehäuse:
1 Stück
Material Kasten:
Polystyrol
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe Kasten:
grün
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Lager- und Transportbehälter, Schubladensystem
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,13*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plastipol-Scheu
22SL7016
ab € 6,28*
Ähnlich
Plastipol-Scheu
22SL7021
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.