Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Lenkrolle,Tragl. 115kg,Vollgummi-Bereifung,Rollenlager,ØxB 125x37mm,Felge Stahlblech,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209060
209060
Artikel-Nr.:
     711-209060
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS400.B58.125
EAN/GTIN:
     4021885075651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
ESD-Lenkrolle
  • Traglast 115 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Nabe mit Rollenlager
  • Durchmesser x Breite 125 x 37 mm
  • Naben Länge x Ø 49 x 15 mm
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm
  • Schraubloch Abstand 80x55/60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Antistatik-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Vollgummi-Rad, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
115 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
ja
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
155 mm
Nabenlänge:
49 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
37 mm
Ausladung:
34 mm
Lauffläche Eigenschaft:
antistatisch
Länge Platte:
115 mm
Breite Platte:
85 mm
Schraubloch Abstand:
80x55/60 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Felge:
verzinkt
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.18 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 125 mm vollgummi, esd lenkrolle, esd-lenkrolle 125 mm, Antistatik-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Vollgummi-Rad, Vollgummirad, Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B58.125
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.