Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Faltbox,HxLxB 700x800x600mm,215l,Auflast 500kg,PP,Wände geschlossen,Boden geschlossen,6 Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208906
208906
208906
Artikel-Nr.:
     711-208906
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     065100V
EAN/GTIN:
     4250685132619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Faltbox
Palettenfalt-Boxen
Palettenfaltbox
paletten-faltbox pp
Paletten-Faltbox
  • Höhe x Länge x Breite 700 x 800 x 600 mm
  • Inhalt 215 l
  • Traglast statisch 1000 kg
  • Auflast 500 kg
  • Im Euromaß
  • Aus Polypropylen
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Unterbau 6 Füße
  • Lebensmittelgeeignet
  • 75% Platzersparnis im gefalteten Zustand

Suchbegriffe:
Paletten-Box, Lagerbehälter, Paletten-Behälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff, Faltbox, Falt-Klappbox

Weitere Informationen:
Marke:
Walther Faltsysteme
Behältertyp:
Faltbox
Euronorm:
ja
Inhalt:
215 l
Höhe:
700 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Traglast statisch:
1000 kg
Auflast:
500 kg
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Unterbau:
6 Füße
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Stülpdeckel
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
keine
Gewicht:
13.1 kg
Weitere Suchbegriffe: paletten faltbox, Paletten-Box, Lagerbehälter, Paletten-Behälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter aus Kunststoff, Faltbox, Falt-Klappbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.