|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 711-208838 Herst.-Nr.: 02.03899.50-3000-208838 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Trage- und Kommissionierkorb aus verzinkt-chromatiertem Stahldraht mit engmaschigem Boden. Automatisch einrastende, umklappbare Tragebügel mit ergonomischen roten Kunststoff-Griffen. Ineinander stapelbaer. Gegen Mehrpreis Korb-Stapelwagen mit Schiebe-Bügel für bequemes Transportieren und Lagern. Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Behältertyp: | Korb | Euronorm: | nein | Inhalt: | 20 l | Form: | eckig/konisch | Höhe: | 210 mm | Länge: | 280 mm | Breite: | 480 mm | Material: | Draht | stapelbar: | nein | nestbar: | ja | Deckel: | nein | unterfahrbar: | nein | Tragevorrichtung: | Klappgriff | Lebensmittelgeeignet: | nein | Gefahrstoffeignung: | nein | Oberfläche Behälter: | verzinkt-chromatiert | Wandkonstruktion: | durchbrochen | Bodenkonstruktion: | durchbrochen | Gewicht: | 1,25 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Maschendrahtkorb, Massengüter-Stapelkorb, Stapelkorb, Transportkorb, Tragekörbe, Lagerbehälter, Transportwagen, Kommissionierkörbe, Drahtgitter-Stapelbehälter, Lager- und Transportbehälter |
|  |  |
| |