Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,nicht eichfähig,Plattform Ø 105mm,Kunststoff,Wägebereich 0-0,2kg,Ablesbarkeit 0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208519
208519
Artikel-Nr.:
     711-208519
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 200-2
EAN/GTIN:
     4045761068469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
KERN Tischwaage
  • nicht eichfähig
  • Plattform aus Kunststoff, Ø 105 mm
  • Wägebereich von 0 bis 0,2 kg
  • Ablesbarkeit in 0,01 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 39 x 170 x 240 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren, Auto-Off
  • Ausgestattet mit LC-Display
  • Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch

Suchbegriffe:
Paketwaage, Waage, Waage für Büro, Tischwaage, Industriewaage, Kompaktwaage, Post- und Paketwaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
nein
Material Plattform:
Kunststoff
Plattformdurchmesser:
105 mm
Wägebereich:
0-0.2 kg
Ablesbarkeit:
0.01 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Tarieren, Auto-Off
IP Schutzart:
00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Waage Ausstattung:
LC-Display
Höhe:
39 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
240 mm
Stückzählfunktion:
nein
Tarieren:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Gewicht:
0.7 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, Paketwaage, Waage, Waage für Büro, Industriewaage, Post- und Paketwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 109,68*
8 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 111,63*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 95,50*
€ 113,25*
3 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 113,47*
Lager 711
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,47*
€ 165,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 141,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,90*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 21,29*
Zubehör
Kern
347-07
ab € 13,53*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.