Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband,LxB 850mx16mm,Kern Ø 200mm,4250 N,kunststoffbeschichtet


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
208435
208435
208435
Artikel-Nr.:
     711-208435
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30504
EAN/GTIN:
     4030198305041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Kompositband
  • Länge x Breite 850 m x 16 mm
  • Rollenkern Ø 200 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 4250 N reißsicher
  • Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Durchmesser Rollenkern:
200 mm
Reißfestigkeit:
4250 N
Breite:
16 mm
Länge:
850 m
Gewicht:
11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 40,82*
€ 52,08*
6 Tage
unbekannt
2
€ 7,99*
ab € 43,965*
€ 55,755*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 106,40*
€ 133,71*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 133,71*
€ 159,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 130,73*
€ 155,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,49*
€ 145,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 115,48*
€ 137,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 111,68*
€ 132,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 106,40*
€ 126,62
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.