Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer,Schnitt B 1250mm,Rollen D 800mm,HxT 500x880mm,3 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208360
208360
208360
208360
208360
Artikel-Nr.:
     711-208360
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35112
EAN/GTIN:
     4030177006051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250mm...
schneidständer senkrecht
schneidständer
Rocholz Schneidständer 2000
  • Schnittbreite 1250 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 800 mm
  • Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet in beide Richtungen
  • Höhe x Tiefe 500 x 880 mm
  • Traglast 200 kg
  • Unterbau 3 Rollen
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7011/RAL9005/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Schnittbreite:
1250 mm
Rollendurchmesser:
800 mm
Traglast:
200 kg
Schneidvorrichtung:
2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet i
Höhe:
500 mm
Tiefe:
880 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
3 Rollen
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL7011/RAL9005/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,75*
€ 488,03*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,97*
€ 518,37*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 470,51*
€ 518,86*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,55*
€ 532,83*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 771,84*
€ 822,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,73*
€ 979,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,01*
€ 952,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,31*
€ 934,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,84*
€ 918,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 13,67*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 146,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.