Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fasspumpen-Set,f. konzentr. Laugen/Säuren,max. Viskosität 800mPas,Förderleistung 83l/min,Tauch T 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206145
206145
206145
206145
Artikel-Nr.:
     711-206145
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-201
EAN/GTIN:
     4250155115715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektro-Fasspumpen-Set
  • Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter
  • für konzentrierte Laugen und Säuren mit einer maximalen Viskosität von 800 mPas
  • maximale Förderleistung 83 Liter pro Minute
  • Förderhöhe 18 m
  • Tauchtiefe 1000 mm
  • Motor mit 540 W
  • Pumpwerk aus Polyvinylidenfluorid

Suchbegriffe:
Behälter-Pumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Pumpe, Abfüllpumpe, Umweltschutz, Pumpenset, Containerpumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Elektro-Fasspumpen-Set
Medium:
konzentrierte Laugen und Säuren
max. Viskosität:
800 mPas
Lagerbehälter:
Fass, Container
Bedienung:
elektrisch
max. Förderleistung l/min:
83 l/min
Förderhöhe/Saughöhe:
18 m
Tauchtiefe:
1000 mm
Set:
ja
Pumpen-Set Ausstattung:
Pumpe, Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter
Material Pumpwerk:
Polyvinylidenfluorid
Motorleistung:
540 W
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, lutz pumpen für lösemittel, lösemittelpumpe, fasspumpe säuren, Behälter-Pumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Pumpe, Umweltschutz, Pumpenset, Containerpumpe, Stabpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.020,14*
€ 2.196,32*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.826,25*
€ 2.196,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.424,02*
€ 2.607,07*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 2.511,77*
€ 2.718,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.718,91*
€ 3.235,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.690,03*
€ 3.201,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.599,20*
€ 3.093,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.550,69*
€ 3.035,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.511,77*
€ 2.989,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
267934
ab € 637,01*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-060
ab € 569,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.