Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Breitwischmopp-Set, Mopp, B 500mm, Mopphalter, klappbar, Drehgelenk, Tritt-Taste, Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206139
206139
Artikel-Nr.:
     711-206139
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     6BÄR002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenset
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Breitwischmopp-Set
- Eine äußerst saugfähige Baumwollmischung gewährleistet große Wasser- und Schmutzaufnahme
- Kein Ausfransen durch eingearbeitetes Halteband
- Für Ecken, Kanten, Treppenstufen sowie verstellte Flächen
Lieferumfang:
Set bestehend aus:
- 1x Alustiel, 2-teilig
- 1x Mopphalter, klappbar
- 1x Breitwischmopp
Weitere Informationen:
Marke:
Harema
Reinigung:
Nassreinigung
Reinigungsart:
manuell
Reinigungstyp:
Wischgerät
Einsatzort:
Indoor
Wischmopptyp:
Breitwischmopp-Set
Breite:
500 mm
Stiel:
ja
Mopphalter:
ja
Farbe Mopp:
weiß
Material Mopp:
Baumwolle
Material Stiel:
Aluminium
Lieferumfang:
Mopp, Mopphalter, Stiel
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mophalter, Mopp, Moppbezug, Mopphalter, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmophalter, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmopphalter, Wischmöppe, Wischset, ersatzwischmop 50cm, bodenset, harema wischmopp, Putzwagen, Wischwagen, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Wisch- und Reinigungswagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harema
601091
ab € 100,96*
Zubehör
Harema
900021
ab € 39,96*
Zubehör
Harema
900034
ab € 50,46*
Zubehör
Harema
900020
ab € 40,75*
Zubehör
Harema
900040
ab € 43,52*
Zubehör
Harema
900041
ab € 43,39*
Zubehör
Harema
900035
ab € 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG