Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwischmopp-Set,B 400mm,Baumwolle-Mopp,Alu-Stiel,Mopp weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206138
206138
Artikel-Nr.:
     711-206138
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     6BÄR001
EAN/GTIN:
     4251102404586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenset
Wischset
wischset 40cm
Breitwischmopp-Set
  • 400 mm breit
  • Mopp aus Baumwolle, Stiel aus Aluminium
  • Mopp in weiß
  • Lieferumfang: Mopp, Mopphalter, Stiel

Suchbegriffe:
Wischmopp, Putzwagen, Wischwagen, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Wisch- und Reinigungswagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer

Weitere Informationen:
Marke:
Harema
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Wischgerät
Einsatzort:
Innenbereich
Wischmopptyp:
Breitwischmopp-Set
Breite:
400 mm
Stiel:
ja
Mopphalter:
ja
Farbe Mopp:
weiß
Material:
Baumwolle
Material Stiel:
Aluminium
Lieferumfang:
Mopp, Mopphalter, Stiel
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: wischset, harema mopp, Wischmopp, Putzwagen, Wischwagen, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Wisch- und Reinigungswagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harema
601092
ab € 138,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.