Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 40l,HxBxT 80x620x1300mm,m. Gitterrost verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206102
206102
Artikel-Nr.:
     711-206102
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7872
EAN/GTIN:
     4052886126417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für Kleingebinde
  • Auffangvolumen 40 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 80 x 620 x 1300 mm
  • Aus Polyethylen
  • Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangschale aus PE, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Kunststoff, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
40 l
Kapazität:
Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
80 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo pe auffangwanne 40 l, regal wanne, regalwanne cemo, Gefahrstofflagerung, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Polyethylen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangschale aus PE, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Kunststoff, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 154,03*
€ 192,54*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 193,28*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 241,54*
€ 294,31*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 242,91*
€ 295,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,11*
€ 295,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.