Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fächerschrank, HxBxT 1850x420x500mm, 5 Fächer, Füße, Zyl.-schl., RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205826
205826
205826
205826
205826
205826
Artikel-Nr.:
     711-205826
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-125-205826
EAN/GTIN:
     4025314502596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank Classic
Moderne Stahlblech-Konstruktion. Stollenfüße aus Polyamid, lichtgrau. Glatte, einwandige Türen mit inneliegenden Drehbolzen. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Hochwertige Einbrennlackierung in lichtgrau RAL 7035.
5 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Gesamthöhe mit Füßen 1850 mm
Schranktiefe 500 mm
Fachbreite (li.) 230/330 mm
Fachtiefe (li.) 465 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Programm:
Classic
Schranktyp:
Schließfachschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Höhe:
1850 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
5 Stück
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Füße
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
Lackierung
Oberfläche Front:
Lackierung
Fachhöhe (li.):
295 mm
Fachbreite (li.):
330 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Boden:
Lackierung
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: schließfachschrank 5 fächer, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 284,00*
Lager 711
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 272,07*
€ 309,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,60*
€ 368,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,07*
€ 323,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
407104
C+P Möbelsysteme
8501-06-407104
ab € 12,35*
Zubehör
407093
C+P Möbelsysteme
8500-15-407093
ab € 2,74*
Zubehör
407105
C+P Möbelsysteme
8502-061-407105
ab € 4,09*
Zubehör
Nummernschild Safe-O-Mat Pfandschloss
k.A.
ab € 6,50*
Zubehör
407102
C+P Möbelsysteme
8500-731R-407102
ab € 72,54*
Zubehör
407090
C+P Möbelsysteme
0019-00-407090
ab € 4,59*
Zubehör
407103
C+P Möbelsysteme
4400-742/-744-407103
ab € 4,00*
Zubehör
Primary Image
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 6,07*
Zubehör
407099
C+P Möbelsysteme
0010-10-407099
ab € 23,96*
Zubehör
Primary Image
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG