Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fächerschrank, HxBxT 1800x320x500mm, 4 Fächer, Sockel, Drehriegel, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205802
205802
205802
205802
205802
205802
205802
Artikel-Nr.:
     711-205802
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-104/0003-00-205802
EAN/GTIN:
     4025314536645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank Classic
Moderne Stahlblech-Konstruktion. Sockel aus teilverzinktem Stahlblech, rostgeschützt, in Korpusfarbe lackiert. Glatte, einwandige Türen mit inneliegenden Drehbolzen. Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss mit Bügelstärke 4,5 - 6 mm. Hochwertige Einbrennlackierung in lichtgrau RAL 7035.
5 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Gesamthöhe mit Sockel 1800 mm
Schranktiefe 500 mm
Fachbreite (li.) 230/330 mm
Fachtiefe (li.) 465 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Programm:
Classic
Schranktyp:
Schließfachschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Höhe:
1800 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
4 Stück
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
Lackierung
Oberfläche Front:
Lackierung
Fachhöhe (li.):
375 mm
Fachbreite (li.):
230 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Boden:
Lackierung
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank 4 fächer, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
407104
C+P Möbelsysteme
8501-06-407104
ab € 12,35*
Zubehör
407093
C+P Möbelsysteme
8500-15-407093
ab € 2,74*
Zubehör
407105
C+P Möbelsysteme
8502-061-407105
ab € 4,09*
Zubehör
Nummernschild Safe-O-Mat Pfandschloss
k.A.
ab € 6,50*
Zubehör
407102
C+P Möbelsysteme
8500-731R-407102
ab € 72,54*
Zubehör
407090
C+P Möbelsysteme
0019-00-407090
ab € 4,59*
Zubehör
407103
C+P Möbelsysteme
4400-742/-744-407103
ab € 4,00*
Zubehör
Primary Image
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 6,07*
Zubehör
407101
C+P Möbelsysteme
0002-11Schliessanlage-407101
ab € 19,10*
Zubehör
407100
C+P Möbelsysteme
0002-11-407100
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG