Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 30l,HxBxT 70x1000x600mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205603
205603
205603
Artikel-Nr.:
     711-205603
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW 3
EAN/GTIN:
     4052462023710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für Kleingebinde
  • Auffangvolumen 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 1000 x 600 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Stahlblech, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
30 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
70 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne 30 l stahl, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Stahlblech, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 118,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,61*
€ 118,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 119,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 122,07*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 137,68*
€ 165,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH VERZ. FÜR KGW 3
ab € 105,62*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,37*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,17*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,07*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 881,62*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,78*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,13*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,31*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,79*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 105,01*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,00*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,10*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,57*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,34*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.