Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 4x60l Fass,Auffangvol. 68l,HxBxT 220x900x800mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205556
205556
205556
Artikel-Nr.:
     711-205556
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2 o. GR, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462022379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 4 x 60-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 68 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 220 x 900 x 800 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

Suchbegriffe:
Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
4 x 60-Liter-Fass
Auffangvolumen:
68 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
220 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,41*
€ 206,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 207,26*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,38*
€ 215,83*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,26*
€ 217,44*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 213,80*
€ 251,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,11*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,55*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,01*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 878,68*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,63*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,69*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,75*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,87*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,62*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,47*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,36*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 104,86*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,26*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,74*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.