Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akten-/Kleiderschrank, HxBxT 1950x930x400mm, 5xStahlboden, Mitteltrennwand, Sockel, Korpus RAL7035, Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205369-0037
205369-0037
205369-0037
205369-0037
Artikel-Nr.:
     711-205369-0037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-312-205369-0037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenfalttürschrank
Aktenflügeltürschrank
Aktenkleiderschrank
Aktenschiebetürschrank
Kleider-/Fächerschrank
- Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger farbiger Einbrennlackierung
Türen:
- Innen durch Kastenprofil verstärkt
- Allseitig umkantet
- Griffschloss "Ergo-Lock" mit dreiriegeligem Sicherheitszylinerschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Türöffnungswinkel 110°
Ausstattung:
- Verzinkte Fachböden
- Traglast pro Boden 70 kg
- Böden im Raster von 15 mm höhenverstellbar

5 Jahre Garantie

- TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Ergo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Akten-/Kleiderschrank
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Ausstattung Schrank:
Böden
Böden / Ebenen:
5 Stück
Boden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Farbe Korpus:
Farbe wählbar
Farbe Front:
Farbe wählbar
Oberfläche Korpus:
mit Lackierung
Oberfläche Front:
mit Lackierung
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
mit GS-Zeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
59.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Aktenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, Kleider-Schrank, Kleiderschrank, Material-Werkzeugschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, c+p möbelsysteme werkzeugschrank, material werkzeugschrank, fächerschrank sockel, Flügeltürschrank, Kleiderwäscheschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Stahlschrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Stahlkleiderschrank, Stahl Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,77*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,11*
€ 438,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0002
ab € 202,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0003
ab € 203,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0004
ab € 202,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0013
ab € 202,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0014
ab € 202,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0015
ab € 202,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0024
ab € 202,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0025
ab € 202,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0026
ab € 202,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0035
ab € 202,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0036
ab € 203,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000-502976-0037
ab € 203,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG