Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegengewichtskran,Tragl. 500kg,Hub H 2800mm,5-Stufen-Ausleger,Bau H 1880mm,m. Sicherheitshaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205317
205317
205317
Artikel-Nr.:
     711-205317
Hersteller:
     Siegfried Frenzen
Herst.-Nr.:
     ITI 500N
EAN/GTIN:
     4039074001688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Gegengewichtskran
  • für den gelegentlichen Einsatz
  • Traglast 500 kg
  • Hubhöhe 2800 mm
  • Ausleger mit 5 Stufen
  • Bauhöhe 1880 mm
  • Durchfahr Höhe x Breite 1880 x 800 mm
  • Bedienung Hub manuell
  • Hub je Pumphub 60 - 120 mm
  • millimetergenaues Senken durch Handrad
  • mit Sicherheitshaken
  • Sichere Anwendung durch Ausrutschsperre, um das Herausrutschen des inneren Auslegers zu verhindern
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange
  • mit Polyamid-Bereifung
  • Lieferumfang: inklusive Gegengewichtsfüllung
  • Gewicht 600 kg

Suchbegriffe:
Gegengewichtskran, Hebezeug, Kran, Werkstatt-Kran, Montage-Kran, Hub- und Hebegerät, Mobiler Kran, Werkstattkran

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Kran
Krantyp:
Gegengewichtskran
Einsatzdauer:
gelegentlicher Einsatz
Traglast (max.):
500 kg
Traglast kg max. bei Ausladung mm vor den Rädern:
500/ 465 360/ 755 265/ 1045 210/ 1335 175/ 1625
Hubhöhe (max.):
2800 mm
fahrbar:
ja
Ausleger-Stufen:
5 Stück
Bedienung Hub:
manuell
Bauhöhe:
1880 mm
Material:
Stahl
Durchfahrhöhe:
1880 mm
Durchfahrbreite:
800 mm
Hub je Pump:
60-120 mm
Fahrgestell-Länge:
1775 mm
Deichsel:
Lenk-Brems-Deichsel mit automatischer Feststellung beim Hoch
Kran Ausstattung:
Sicherheitshaken
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Ausrutschsperre, um das Herausrutschen des inneren Auslegers
Absenkfunktion:
millimetergenaues Senken durch Handrad
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
reinorange // RAL2004
Bereifung:
Polyamid
Lieferumfang:
inklusive Gegengewichtsfüllung
Gewicht:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran bis 500 kg, gegengewichtskran, Hebezeug, Kran, Werkstatt-Kran, Montage-Kran, Hub- und Hebegerät, Mobiler Kran
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.939,28*
€ 4.096,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.038,05*
€ 4.196,19*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.151,73*
€ 4.320,86*
Lager 711
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 4.523,29*
€ 4.696,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.696,94*
€ 5.589,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.660,22*
€ 5.545,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.564,80*
€ 5.432,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.533,57*
€ 5.394,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.523,29*
€ 5.382,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.