Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,20l,HxØ 340x325mm,Wand/Pfosten,mit Drahtgitter,Korpus verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205018
205018
Artikel-Nr.:
     711-205018
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7057-02FV
EAN/GTIN:
     4040136757207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Durchmesser 340 x 325 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Wandkonstruktion mit Drahtgitter
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • halbrunde Form
  • Lieferumfang: inklusive Schiene zur Wand- oder Pfostenbefestigung

Suchbegriffe:
Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Wandbehälter für Abfall, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Inhalt:
20 l
Höhe:
340 mm
Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
325 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Schließsystem:
Dreikantschloss
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
Drahtgitter
Farbe Ausführung:
verzinkt
Wandtyp:
Gitterwände
Lieferumfang:
inklusive Schiene zur Wand- oder Pfostenbefestigung
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Wandbehälter für Abfall, Abfalleimer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 90,00*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 90,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,68*
€ 91,09*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 70,49*
€ 93,50*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 160,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7201-03FV
ab € 97,38*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 69,79*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 42,22*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,07*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 168,71*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 182,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.