Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne,30l,Korpus verzinkt,HxØ 370x330mm,Deckel Stahl,nicht brennbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204803
204803
204803
Artikel-Nr.:
     711-204803
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2018-00
EAN/GTIN:
     4040136201809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfalltonne
  • Inhalt 30 l
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Ø 370 x 330 mm
  • mit Scharnierdeckel
  • Deckel aus Stahl
  • mit Tragehenkel
  • nicht brennbar
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfallkübel, Müllkübel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
30 l
Höhe:
370 mm
Durchmesser:
330 mm
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Form:
rund
Brandschutz:
nicht brennbar
Material Deckel:
Stahl
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Mindestmenge:
1
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer verzinkt, standard abfalleimer, standard-mülleimer 30l, Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfallkübel, Müllkübel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 84,97*
14 Tage
15
€ 7,90*
ab € 82,40*
€ 87,81*
€ 5,00*
ab € 106,75*
€ 112,14*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 134,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.