Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne,20l,Korpus verzinkt,HxØ 360x295mm,Deckel Stahl,nicht brennbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204801
204801
204801
Artikel-Nr.:
     711-204801
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2017-00
EAN/GTIN:
     4040136201700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Blecheimer
Abfalltonne
  • Inhalt 20 l
  • Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Ø 360 x 295 mm
  • mit Scharnierdeckel
  • Deckel aus Stahl
  • mit Tragehenkel
  • nicht brennbar
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Suchbegriffe:
Mülltonne, Aschetonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfallkübel, Müllkübel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
20 l
Höhe:
360 mm
Durchmesser:
295 mm
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Form:
rund
Brandschutz:
nicht brennbar
Material Deckel:
Stahl
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Mindestmenge:
1
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Eimer, Metalleimer, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne 20l korpus verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, Aschetonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfallkübel, Müllkübel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 75,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 75,83*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 57,90*
€ 77,39*
€ 5,00*
ab € 75,72*
€ 101,56*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 106,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.