Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopphalter,B 400mm,Kunststoff,f. Breitwischmopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204761
204761
Artikel-Nr.:
     711-204761
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     4006533003095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mopp
Mophalter
Mopphalter
  • Breite 400 mm
  • aus Kunststoff
  • für Breitwischmopp
  • mit Stielgelenk und Tritt-Taste

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Wischmopp, Reinigungsset, Wischset, Klapphalter

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungstyp:
Zubehör
Breite:
400 mm
Material:
Kunststoff
Mopp Typ:
Breitwischmopp
Halter Ausstattung:
Stielgelenk, Tritt-Taste
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
€ 5,00*
ab € 20,22*
€ 28,14*
€ 4,99*
ab € 20,31*
€ 28,15*
€ 4,19*
ab € 19,22*
€ 28,17*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 28,41*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 43,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
496019800
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.