Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen,Eimer 2x17l rot/blau,Gestell Kunststoff,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204755
204755
Artikel-Nr.:
     711-204755
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1614392
EAN/GTIN:
     4006533055605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Nasswischwagen
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Schiebegriff
  • 2x17 l Eimer in rot/blau
  • beständig gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
  • Mopp-Presse in gelb
  • Gestell aus Kunststoff
  • 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Nass-Wischwagen, Putzwagen, Reinigungsgerät, Reinigungswagen, Wischwagen, Wischset, Wischmopp, Reinigungsset, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer, Putzwagerl

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Serie:
Aquva
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Nasswischwagen
Einsatzort:
Innenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Eimer, Mopp-Presse, Schiebegriff
Eimer Anzahl x Liter:
2x17 l
Moppresse:
ja
Farbe Moppresse:
gelb
Mopphalter:
nein
Material:
Kunststoff
Beständigkeit:
gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +100 °C
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Eimer:
rot/blau
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
7.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, nasswischwagen 17l vermop, doppeleimer, vermop fahreimer, Nass-Wischwagen, Reinigungsgerät, Wischset, Wischmopp, Reinigungsset, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Putzwagerl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,00*
ab € 118,85*
€ 150,90*
€ 4,95*
ab € 119,42*
€ 150,91*
€ 4,95*
ab € 119,32*
€ 150,91*
€ 4,19*
ab € 113,28*
€ 150,91*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 179,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13120
ab € 6,07*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,85*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.