Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schuhputzmaschine, inkl. 1l Schuhpolitur, HxBxT 1140x660x340mm, silbermetallic/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204728
204728
204728
Artikel-Nr.:
     711-204728
Hersteller:
     HEUTE Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     46-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Schuhcreme
Automaten-Schuhpolitur
automaten-schuhcreme
Schuhputzmaschine
Wandgerät
- Mit Sensor
- Je 1 extrabreite Vorreinigungs- und Polierbürste, Bürsten Ø x B 220 x 160 mm
- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
Lieferumfang:
- Inkl. 1 l Schuhpolitur
Weitere Informationen:
Reinigung:
Trockenreinigung
Reinigungsart:
maschinell
Reinigungstyp:
Schuhputzmaschine
Einsatzort:
drinnen
Bürsten:
1 Vorreinigungs- und Polierbürste
Haltegriff:
ja
Höhe:
1140 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
340 mm
Bürsten-ØxBreite:
220x160 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
mit Pulverbeschichtung
Farbe:
silbermetallic/schwarz
Lieferumfang:
inklusive 1 Liter Schuhpolitur
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsgerät, Schuhputzmaschine, Sohlenreinigungs-Maschine, Reinigungsmaschine, Sohlenreinigungsmaschine, Schuhputzgerät, Schuhreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.375,65*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,92*
€ 1.675,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,65*
€ 1.637,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG