Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen,Mopp-Presse,Sackhalter,Ablageschale,Eimer 2x6l/1x17l rot/blau,HxBxT 1180x720x520mm,Stahl,verchromt,4 Gleitlagerrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204624
204624
Artikel-Nr.:
     711-204624
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10637
EAN/GTIN:
     4006533008243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Reinigungswagen
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Sackhalter, Ablageschale
  • 2x6 l/1x17 l Eimer in rot/blau
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • beständig gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
  • Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 720 x 520 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell verchromt
  • Mopp-Presse in rot
  • 4 Gleitlagerrollen
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Putzwagen, Müllsammler, Reinigungsset, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer, Hausmeisterwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Serie:
Variant
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Reinigungswagen
Einsatzort:
Innenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Eimer, Mopp-Presse, Sackhalter, Ablageschale
Eimer Anzahl x Liter:
2x6 l/1x17 l
Moppresse:
ja
Mopphalter:
nein
Sackhalter:
ja
Sackhalterung Anzahl:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Stiel:
nein
Ablageschale:
ja
Utensilienbox:
nein
Höhe:
1180 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
520 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Beständigkeit:
gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +100 °C
Rollen Anzahl / Art:
4 Gleitlagerrollen
Farbe Eimer:
rot/blau
Farbe Moppresse:
rot
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, nasswischwagen 17l, schreibtisch organizer, Müllsammler, Reinigungsset, Nass-Wischwagen, Reinigungsgerät, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Hausmeisterwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,25*
€ 305,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,48*
€ 305,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,63*
€ 307,21*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 279,70*
€ 340,17*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 292,39*
€ 356,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,86*
€ 419,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1649976
ab € 36,36*
Zubehör
Vermop
1222501 - blau
ab € 50,43*
Zubehör
Vermop
1222502 - rot
ab € 50,45*
Zubehör
Vermop
1222505 - gelb
ab € 50,43*
Zubehör
Vermop
1222506 - anthrazit
ab € 50,50*
Zubehör
Vermop
1222506-762553-0001
ab € 59,88*
Zubehör
Vermop
1222506-762553-0002
ab € 59,86*
Zubehör
Vermop
1222506-762553-0003
ab € 59,89*
Zubehör
Vermop
1222506-762553-0004
ab € 59,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.