Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, HxBxT 1850x320x500mm, 1x3 Fächer, Füße, Zyl.-schl., RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204621
204621
204621
204621
204621
204621
Artikel-Nr.:
     711-204621
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-103
EAN/GTIN:
     4025314501056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachblock
- Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger farbiger Einbrennlackierung
Türen:
- Innen durch Kastenprofil verstärkt
- Einschlagende Türen mit innenliegendem Drehbolzen
- Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Unterbau:
- Stollenfüße aus Kunststoff

5 Jahre Garantie

- GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Höhe:
1850 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
3 Stück
Aufteilung Fächer:
1x3
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
mit Lackierung
Oberfläche Front:
mit Lackierung
Fachhöhe (li.):
510 mm
Fachbreite (li.):
230 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Boden:
mit Lackierung
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
mit GS-Zeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
26.91 kg
Weitere Suchbegriffe: c+p schließfachschrank, schließfach-schrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 195,02*
€ 207,08*
Frei Haus
ab € 193,20*
€ 209,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15
ab € 2,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06
ab € 10,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-430
ab € 7,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061
ab € 3,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 77,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742/-744
ab € 3,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 6,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 24,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG