Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Umkleidebank, beidseitig, L 1500mm, Kunststoffleisten, Kleiderhaken, Gestell RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204577-0002
204577-0002
204577-0002
Artikel-Nr.:
     711-204577-0002
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-150-000-204577-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Umkleidebank
garderobenbank l1500 mm
Umkleidebank
Sitz und Rückenlehne aus weißen Kunststoffleisten. Hakenleiste mit Doppelkleiderhaken, verdeckt angebracht nach DIN 7917, 4 Stück je lfm. je Seite. Gestell aus 30 x 30 mm Vierkantrohr mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Hochwertige Pulverbeschichtung in 8 Farben. Sitzbank stabil verschweißt zur direkten Verwendung. Garderobe vormontiert zur einfachen Befestigung an der Bank.

3 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Garderobenhöhe 1600 mm
Hakenabstand 250 mm
Sitzhöhe x -tiefe 430 x 370 mm
Sitzleisten u. Rückenlehne 115 x 30 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
beidseitig
Höhe Garderobe:
1600 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
1500 mm
Gesamttiefe:
770 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
12 Stück
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
wählbar
Farbe Sitz:
weiß
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank, Sitzbänke für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,01*
€ 524,80
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
204577-0007
PAVOY
57579-150-000-204577-0007
ab € 441,01*
Ähnlich
204577-0008
PAVOY
57579-150-000-204577-0008
ab € 441,01*
Ähnlich
204577-0001
PAVOY
57579-150-000-204577-0001
ab € 441,01*
Ähnlich
204577-0003
PAVOY
57579-150-000-204577-0003
ab € 441,01*
Ähnlich
204577-0004
PAVOY
57579-150-000-204577-0004
ab € 441,01*
Ähnlich
204577-0005
PAVOY
57579-150-000-204577-0005
ab € 441,01*
Ähnlich
204577-0006
PAVOY
57579-150-000-204577-0006
ab € 441,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG