Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank, HxBxT 1820x420x510mm, 2 Abt., Abt. B 160mm, Zyl.-Schl., Sockel, Korpus lichtgrau, Front lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204340
204340
204340
204340
Artikel-Nr.:
     711-204340
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8023-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenanlagen
Z-Garderobenschrank
- Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger farbiger Einbrennlackierung
Türen:
- Doppelwandig
- Mit Faltmechanismus, um Stoßgefahr bei geöffneter Tür zu vermeiden
- Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Ausstattung:
- 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken
- Belüftung durch Loch-Rosetten in der Rückwand
Unterbau:
- Sockel
- 10 mm niveaureguliebar
Allgemeine Maße:
- Abteilhöhe 1225 mm

5 Jahre Garantie

- GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1820 mm
Abteilhöhe:
1225 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
510 mm
Abteilbreite:
160-350 mm
Unterbau:
Sockel
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau
Farbe Front:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
mit Lackierung
Oberfläche Front:
mit Lackierung
Farbe Boden:
lichtgrau
Oberfläche Boden:
mit Lackierung
Fachhöhe (li.):
1225 mm
Fachbreite (li.):
160-350 mm
Ausstattung Schrank:
Kleiderstange, Haken
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Z-Flügeltür
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Türkonstruktion:
doppelwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
42.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile, abteil-schrank, c+p spind, Garderobe, Garderobenständer, Garderobensystem, Schirmständer, Personal-Garderobe, Reihenständer, Reihengarderobe, Kleiderbügel, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Z-Garderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Z Garderobe
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 325,44*
€ 328,70*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 342,99*
€ 346,38*
32 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 346,41*
€ 350,06*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 336,70*
€ 355,14*
22 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 365,58*
€ 370,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 6,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 3,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 23,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 8,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0011-00
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 8,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061
ab € 3,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06
ab € 10,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-430
ab € 7,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 76,14*
Zubehör
CP
174117
ab € 29,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-173
ab € 5,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8001-323
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742/-744
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG