Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter,Einfüll-Ø 300mm,m. Sieb,Deckel,Stahl,verzinkt,m. 2" Feingewinde außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203875
203875
Artikel-Nr.:
     711-203875
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     6005-00
EAN/GTIN:
     4040136600503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Fasstrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Trichter
  • Einfülldurchmesser 300 mm
  • mit Sieb und Deckel
  • aus Stahl
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit 2" Feingewinde außen

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Einfülltrichter, Trichter und Deckel, Trichter

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Trichter
Einfülldurchmesser:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
Sieb, Deckel
Flammsperre:
nein
Deckel:
ja
Anschluss:
2" Feingewinde außen
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, deckel fasstrichter, Umweltschutz, Einfülltrichter, Trichter und Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 85,36*
€ 107,44*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 127,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.