Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, HxLxB 54x106x80mm, Polystyrol, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203864
203864
203864
Artikel-Nr.:
     711-203864
Hersteller:
     Häner
Herst.-Nr.:
     E 54/1
EAN/GTIN:
     4031022025470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatzkästen
- Aus schlagfestem Polystyrol
- Für Schubladen, Schränke oder Werkzeugkoffer
Auf Anfrage:
- Weitere Größen
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Einsatzkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
54 mm
Länge:
106 mm
Breite:
80 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
grün
Gewicht:
2.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten polystyrol, einsatz-kasten, einsatzkasten grün, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladenbox, Lager- und Transportbehälter, Schubladensystem, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 38,90*
€ 44,90*
Lager 711
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 45,49*
€ 6,40*
ab € 44,56*
€ 50,85*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 56,33*
€ 5,00*
ab € 55,85*
€ 61,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,02*
€ 51,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,40*
€ 46,89
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
929690
ab € 23,18*
Zubehör
k.A.
845221
ab € 13,47*
Zubehör
Häner
11930 01 10
ab € 24,38*
Zubehör
Häner
11950 01 10
ab € 23,23*
Zubehör
Häner
11920 01 10
ab € 38,60*
Zubehör
Häner
11920 01 10
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG