|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 711-203839 Herst.-Nr.: E 40/3-203839 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Einsatzkästen für Schubladen, Schränke oder Werkzeug-Koffer. Kästen aus schlagzähem Polystyrol zum Lagern und Sortieren von Kleinteilen. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar. Gegen Mehrpreis Deckel aus glasklarem Polystyrol als Staubschutz.5 Jahre Garantie Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Behältertyp: | Einsatzkasten | Euronorm: | nein | Höhe: | 40 mm | Länge: | 99 mm | Breite: | 49 mm | Material Kasten: | Polystyrol | Lebensmittelgeeignet: | nein | Farbe: | grau | Gewicht: | 1,05 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten polystyrol, einsatzkasten grau, einsatzkasten häner, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerkasten, Lagerregale, Schubladenboxen, Schubladenmagazine, Schubladensysteme |
|  |  |
| |