Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder mit Luftbereifung,f. Etagenwagen,Luft,Tragl. 150kg,Ø 150mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203724
203724
203724
Artikel-Nr.:
     711-203724
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     rsa-150.002
EAN/GTIN:
     4035694006140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bereifung für Drahtgitterwagen
Drahtgitterwagenbereifung
Etagenwagen
Leiterwagen
Räder mit Luftbereifung
  • für Etagenwagen
  • Bereifung Luft
  • Traglast 150 kg
  • Durchmesser 150 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kastenwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Draht-Kastenwagen, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportgerät Zusatzausstattung, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Zubehör
Rollensatz:
Räder mit Luftbereifung
Zubehör für:
Etagenwagen
Bauform:
Lenk-/Bockrollen
Bereifung:
Luft
Durchmesser:
150 mm
Traglast:
150 kg
Fadenschutz:
ja
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen Plattformwagen, Plattformwagen Lenkrollen, Plattformwagenräder, Räder Plattformwagen, Plattformwagen, cordes plattformwagen, lenkrollen plattformwagen, Kastenwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Draht-Kastenwagen, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportgerät Zusatzausstattung, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 93,68*
€ 116,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 116,14*
Lager 711
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 102,53*
€ 126,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,84*
€ 128,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,28*
€ 128,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.