Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Regalleiter, Alu, f. H bis 2,83m, 10 Stufen, rollbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203665
203665
203665
Artikel-Nr.:
     711-203665
Hersteller:
     KRAUSE-Werk
Herst.-Nr.:
     819352-203665
EAN/GTIN:
     4009199819352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängeleiter
fahrbare Regalleiter
Regaleinhängeleiter
Rundrohr
Roll-Regalleiter
Holme und Stufen aus hochwertigem Aluminium. Stufen 8 cm tief. Leiterkopf mit Laufwerk passend für Rohr Ø 30 mm. Der obere Rollbeschlag ist selbsttätig bremsend und einschiebbar, damit die Leiter in unbenutztem Zustand dicht am Regal geparkt werden kann. Die vollkommen verkleideten Kunststoffrollen laufen geräuscharm in einer Schiene am Regal und können nicht versehentlich ausgehängt werden. Fußfahrwerk mit 2 Federrollen Ø 80 mm.
10 Jahre Garantie

Qualitäts-Merkmale
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Grundleiter GS-geprüft
- Entspr. UVV-BGV D36
- VDL - Made in Germany

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Anlegeleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Anzahl Stufen:
10
Tiefe Stufen:
80 mm
Ausladung:
1130 mm
treppengängig:
nein
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Gewicht:
13,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Leitern, Alu-Leitern, Regalleitern, Anlegeleitern, Rollregalleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 359,10*
€ 398,86*
11 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 414,73*
€ 480,83*
8 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 432,03*
€ 499,19*
8 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 478,65*
€ 531,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,86*
€ 474,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
203670
KRAUSE-Werk
810212-203670
ab € 14,60*
Zubehör
203671
KRAUSE-Werk
810205-203671
ab € 14,60*
Zubehör
203668
KRAUSE-Werk
810182-203668
ab € 28,42*
Zubehör
203669
KRAUSE-Werk
810199-203669
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG