Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-203565 Herst.-Nr.: 42384 EAN/GTIN: 4003866423842 |
| | |
|
| | |
| Mehrzweck-Klappleiter- Aufstieg beidseitig
- 4 x 4 profilierte Sprossen
- Holmlänge 4,74 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Breite 0,9 m
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- 6 automatisch einrastende Gelenke
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1300 x 260 mm
- aus Aluminium
- Gewicht 14,57 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Leiter, Mehrzweckleiter, Alu-Leiter, Klappleiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Baumleiter Weitere Informationen: | | Marke: | ZARGES | Steigtechnik: | Mehrzweckleiter | Leitertyp: | Mehrzweck-Klappleiter | Material: | Aluminium | Nutzung: | beidseitig | Holmlänge: | 4.74 m | Höhe Stehleiter: | 2.3 m | Sprossen Anzahl: | 4 x 4 | Stufen-/Sprossentyp: | profilierte Sprossen | Tiefe Sprossen: | 30 mm | Höhe geklappt: | 900 mm | Breite geklappt: | 1300 mm | Tiefe geklappt: | 260 mm | klappbar: | ja | fahrbar: | nein | Sprossen-/Holmverbindung: | gebördelt | Unterbau: | rutschfeste Leiterfüße | Leiter Funktion: | 6 automatisch einrastende Gelenke | Spreizsicherung: | nein | Sicherheitsbügel: | nein | Treppengängig: | nein | Leiter Ausführung: | zweiteilig | Norm: | DIN EN 131 | Garantie: | 10 Jahre | Gewicht: | 14.57 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 2x 16 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Leiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Stehleiter, Baumleiter |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,93* | € 312,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 281,94* | € 312,52* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,15* | € 312,77* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,60* | € 327,78* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 527,10* | € 563,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|