Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter,beidseitig,2x14 Sprossen,Holm L 4,03m,2-tlg.,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203554
203554
203554
203554
203554
Artikel-Nr.:
     711-203554
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124951
EAN/GTIN:
     4009199124951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenstehleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 14 profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,1 m
  • Holmlänge 4,03 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • zweiteilig
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 16,5 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Mehrzweckleiter, Alu-Leiter, Bockleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Ausziehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Sprossenstehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
4.03 m
Arbeitshöhe:
5.1 m
Sprossen Anzahl:
2 x 14
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
Höhe:
3.75 m
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Treppengängig:
nein
Ausführung:
Standard
Norm:
DIN EN 131 professional
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
16.5 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 304,35*
€ 362,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,06*
€ 375,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 320,30*
€ 378,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,35*
€ 386,87*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 417,64*
€ 477,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,37*
€ 568,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,63*
€ 566,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,14*
€ 549,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,08*
€ 534,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,64*
€ 496,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.