Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter,beidseitig,2x12 Sprossen,Holm L 3,47m,2-tlg.,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203553
203553
203553
203553
203553
203553
Artikel-Nr.:
     711-203553
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124944
EAN/GTIN:
     4009199124944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenstehleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 12 profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,6 m
  • Holmlänge 3,47 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • zweiteilig
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 13,5 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Mehrzweckleiter, Alu-Leiter, Bockleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Ausziehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Sprossenstehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
3.47 m
Arbeitshöhe:
4.6 m
Sprossen Anzahl:
2 x 12
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
Höhe:
3.25 m
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Treppengängig:
nein
Ausführung:
Standard
Norm:
DIN EN 131 professional
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
13.5 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 308,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,75*
€ 327,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 273,99*
€ 329,43*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 285,02*
€ 341,01*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 356,36*
€ 414,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,86*
€ 493,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,93*
€ 481,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.