Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Stufenleiter,2x12 Stufen,Stand H 2,35m,Holm L 3,05m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203511
203511
203511
203511
Artikel-Nr.:
     711-203511
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124883
EAN/GTIN:
     4009199124883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Rollbare Stufenleiter
  • 2 x 12 Stufen (inkl. Podest)
  • Standhöhe 2,35 m
  • Stufentiefe 80 mm
  • Holmlänge 3,05 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen am Holmende
  • aus Aluminium
  • Aufgestellt Höhe 2800 mm
  • Gewicht 19,4 kg
  • Sicherheitshinweis: bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden!
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Roll-Leitern, Leiter, Alu-Leiter, Alu-Stehleiter, Rollbare Stufenleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Rollbare Stufenleiter
Material:
Aluminium
Holmlänge:
3.05 m
Standhöhe:
2.35 m
Arbeitshöhe:
4.35 m
Stufen Anzahl:
2 x 12
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
2800 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
ja
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Ablageschale:
nein
Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen
Sicherheitshinweis Leitern:
bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-01
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
19.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Roll-Leitern, Leiter, Rollbare Stufenleiter, Stehleiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 437,86*
€ 506,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,40*
€ 516,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 452,23*
€ 522,37*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 469,34*
€ 541,07*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 615,34*
€ 701,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,03*
€ 834,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,94*
€ 815,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,40*
€ 801,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,91*
€ 776,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,34*
€ 732,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.