Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Stufenleiter,einseitig,4 Stufen,Stand H 0,95m,Holm L 1,7m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203497
203497
203497
203497
203497
203497
Artikel-Nr.:
     711-203497
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124616
EAN/GTIN:
     4009199124616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Rollbare Stufenleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 4 Stufen (inkl. Podest)
  • Standhöhe 0,95 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm
  • Stufentiefe 80 mm
  • Holmlänge 1,7 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
  • mit praktischer Ablageschale und Eimerhaken
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen am Holmende
  • aus Aluminium
  • Aufgestellt Höhe 1600 mm
  • Gewicht 8,7 kg
  • Sicherheitshinweis: bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden!
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Roll-Leitern, Leiter, Alu-Leiter, Alu-Stehleiter, Rollbare Stufenleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Rollbare Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
1.7 m
Standhöhe:
0.95 m
Breite Podest:
300 mm
Tiefe Podest:
250 mm
Arbeitshöhe:
2.95 m
Stufen Anzahl:
4
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
1600 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
ja
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
nein
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Ablageschale und Eimerhaken
Ablageschale:
nein
Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen
Sicherheitshinweis Leitern:
bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-01
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
8.7 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 226,20*
€ 273,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,10*
€ 284,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 237,44*
€ 286,27*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 247,35*
€ 298,32*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 306,22*
€ 363,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,71*
€ 432,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,48*
€ 424,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,12*
€ 402,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,22*
€ 364,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.