Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Universal-Stufenleiter,beidseitig,2x8 Stufe(n),Stand H 1,3m,Holm L 1,85m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203456
203456
203456
203456
203456
203456
Artikel-Nr.:
     711-203456
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     120373
EAN/GTIN:
     4009199120373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leichte Universal-Stufenleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 1,3 m
  • Holmlänge 1,85 m
  • Stufen-Holm-Verbindung 6-fach vernietet
  • Tiefe geklappt 160 mm
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 8,5 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Büro-Leiter, Alu-Stehleiter, Stufenstehleiter, Universalleiter, Doppelstufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Leichte Universal-Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
1.85 m
Höhe Podest:
1.3 m
Standhöhe:
1.3 m
Arbeitshöhe:
3.3 m
Stufen Anzahl:
2 x 8
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
Tiefe geklappt:
160 mm
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
6-fach vernietet
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Ablageschale:
nein
Treppengängig:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
8 Jahre
Gewicht:
8.5 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 160,52*
€ 199,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,01*
€ 199,53*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 167,85*
€ 205,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 177,26*
€ 216,44*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 202,58*
€ 245,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.