Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetreppe,Podest H 1000mm,5 Gitterroststufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203434
203434
203434
203434
203434
Artikel-Nr.:
     711-203434
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805355
EAN/GTIN:
     4009199805355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Montagetreppe
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 520 x 305 mm
  • 5 Gitterroststufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 240 mm
  • Höhe x Breite 1000 x 810 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
  • Rutschhemmende Fußkappen
  • Gewicht 13,5 kg
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Montage-Tritt, Treppe, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Alutritt, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Montagetreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1000 mm
Breite Podest:
520 mm
Tiefe Podest:
305 mm
Tiefe Stufen:
240 mm
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Gitterroststufen
Höhe:
1000 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
1400 mm
Traglast:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
verschweißt
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
13.5 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 537,73*
€ 611,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,00*
€ 614,65*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 586,64*
€ 667,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,28*
€ 676,67*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 701,37*
€ 784,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,69*
€ 933,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,10*
€ 928,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,10*
€ 906,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,61*
€ 880,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,37*
€ 834,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.