Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetreppe,Podest H 400mm,2 Gitterroststufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203431
203431
203431
203431
203431
Artikel-Nr.:
     711-203431
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805324
EAN/GTIN:
     4009199805324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Montagetreppe
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 400 x 520 x 305 mm
  • 2 Gitterroststufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 240 mm
  • Höhe x Breite 400 x 680 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
  • Rutschhemmende Fußkappen
  • Gewicht 5,4 kg
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Montage-Tritt, Treppe, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Montagetreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
400 mm
Breite Podest:
520 mm
Tiefe Podest:
305 mm
Tiefe Stufen:
240 mm
Stufen Anzahl:
2
Stufen-/Sprossentyp:
Gitterroststufen
Höhe:
400 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
630 mm
Traglast:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
verschweißt
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
5.4 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 226,45*
€ 273,13*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 256,90*
€ 308,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,41*
€ 308,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,79*
€ 311,00*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 300,72*
€ 356,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,22*
€ 423,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,72*
€ 357,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.