Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetreppe,Podest H 800mm,4 Stufe(n),Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203428
203428
203428
203428
203428
203428
203428
203428
203428
Artikel-Nr.:
     711-203428
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805041
EAN/GTIN:
     4009199805041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montagetreppe
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm
  • 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 240 mm
  • Höhe x Breite 800 x 770 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
  • Rutschhemmende Fußkappen
  • Gewicht 9,8 kg
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Montage-Tritt, Treppe, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Montagetreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
800 mm
Breite Podest:
520 mm
Tiefe Podest:
305 mm
Tiefe Stufen:
240 mm
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Höhe:
800 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
1140 mm
Traglast:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
verschweißt
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
9.8 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 247,74*
€ 298,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,79*
€ 301,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,36*
€ 306,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 257,49*
€ 308,78*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 305,12*
€ 360,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,43*
€ 428,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,11*
€ 417,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,90*
€ 403,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.