Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest,Anbaumodul D,Alu,Podest H 600mm,1 Stufe(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203413
203413
203413
203413
203413
Artikel-Nr.:
     711-203413
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40263
EAN/GTIN:
     4003866402632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Arbeitspodest
  • Anbaumodul D
  • Podest aus Aluminium
  • Podest Höhe 600 mm
  • 1 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 550 x 250 mm
  • Gewicht 4,4 kg
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Podesttreppe, Arbeitspodest, Arbeitsplattform, Treppe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Arbeitspodest
Modul:
Anbaumodul D
Höhe Podest:
600 mm
Stufen Anzahl:
1
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
250 mm
Breite Stufen:
550 mm
Material Podest:
Aluminium
Sicherheitsbügel:
nein
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Gewicht:
4.4 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 108,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 108,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 108,61*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,45*
€ 108,80*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 125,57*
€ 156,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.