Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest,Anbaumodul C,Alu,Podest H 400mm,1 Stufe(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203412
203412
203412
203412
203412
203412
Artikel-Nr.:
     711-203412
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40262
EAN/GTIN:
     4003866402625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Arbeitspodest
  • Anbaumodul C
  • Podest aus Aluminium
  • Podest Höhe 400 mm
  • 1 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 550 x 250 mm
  • Gewicht 3,4 kg
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Podesttreppe, Arbeitspodest, Arbeitsplattform, Treppe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Arbeitspodest
Modul:
Anbaumodul C
Höhe Podest:
400 mm
Stufen Anzahl:
1
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
250 mm
Breite Stufen:
550 mm
Material Podest:
Aluminium
Sicherheitsbügel:
nein
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Gewicht:
3.4 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,55*
€ 91,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 91,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 91,18*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,83*
€ 97,91*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 110,22*
€ 138,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.