Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest,Grundmodul B,Alu,Podest H 400mm,2 Stufe(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203411
203411
203411
203411
203411
Artikel-Nr.:
     711-203411
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40260
EAN/GTIN:
     4003866402601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Arbeitspodest
  • Grundmodul B
  • Podest aus Aluminium
  • Podest Höhe 400 mm
  • 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 550 x 250 mm
  • Gewicht 5,2 kg
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Podesttreppe, Arbeitspodest, Arbeitsplattform, Treppe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Arbeitspodest
Modul:
Grundmodul B
Höhe Podest:
400 mm
Stufen Anzahl:
2
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
250 mm
Breite Stufen:
550 mm
Material Podest:
Aluminium
Sicherheitsbügel:
nein
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Gewicht:
5.2 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,92*
€ 203,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 203,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 203,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,49*
€ 206,11*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 243,89*
€ 293,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.