Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Stufenleiter,beidseitig,2x3 Stufe(n),Stand H 0,25m,Holm L 0,8m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203406
203406
203406
203406
203406
Artikel-Nr.:
     711-203406
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124814
EAN/GTIN:
     4009199124814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Rollbare Stufenleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 0,25 m
  • Holmlänge 0,8 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen am Holmende
  • aus Aluminium
  • Aufgestellt Höhe 700 mm
  • Gewicht 6,5 kg
  • Sicherheitshinweis: bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden!
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Klapptritt, Tritt, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Rollbare Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
0.8 m
Standhöhe:
0.25 m
Tiefe Podest:
80 mm
Arbeitshöhe:
2.25 m
Stufen Anzahl:
2 x 3
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Höhe:
700 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
ja
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Ablageschale:
nein
Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen
Sicherheitshinweis Leitern:
bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-01
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
6.5 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 191,55*
€ 237,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,74*
€ 256,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 208,60*
€ 258,44*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 214,78*
€ 266,22*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 264,93*
€ 323,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.