Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Klapptritt,Alu,alusilber,Podest HxT 0,65x20m,2x3 Stufen,m. 4 Federrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203396
203396
203396
203396
203396
203396
203396
203396
Artikel-Nr.:
     711-203396
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130068
EAN/GTIN:
     4009199130068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Roll-Klapptritt
  • aus Aluminium in alusilber
  • Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m
  • 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 80 mm
  • sicherer Stand bei Belastung
  • mit 4 Federrollen
  • Gewicht 3 kg
  • gemäß DIN EN 14183
  • TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Klapptritt, Rolltritt, Tritt, Alu-Klapptritt, Elefantenfuss, Elefantentritt, Fusstritt, Steighilfe, Tritthilfe, Tritthocker, Universaltritt, Elefantenfuß

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Roll-Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
0.65 m
Tiefe Podest:
20 mm
Stufen Anzahl:
2 x 3
Stufen-/Sprossentyp:
rutschhemmend profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Tritt Funktion:
sicherer Stand bei Belastung
fahrbar:
ja
Farbe:
alusilber
klappbar:
ja
Unterbau:
4 Federrollen
Norm:
DIN EN 14183
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
8 Jahre
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Leiter, Rolltritt, Tritt, Alu-Klapptritt, Elefantenfuss, Elefantentritt, Fusstritt, Steighilfe, Tritthilfe, Tritthocker, Universaltritt, Elefantenfuß
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 81,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 82,23*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 83,65*
€ 4,95*
ab € 66,13*
€ 84,57*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 100,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.