Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen, Tragl. 1000kg, Ladefl. LxB 1560x760mm, Siebdruckplatte, 4 Bordwände (Vollwand), RAL5010,4 Räder, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203327
203327
Artikel-Nr.:
     711-203327
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-15161
EAN/GTIN:
     4250448503984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen
- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1560 x 760 mm
- Ladehöhe 480 mm
- Plattform aus rutschsicherer/wasserfester Siebdruckplatte
- Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
- 3 Wände abklappbar
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Fallsicherung
- Gestell mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
1000 kg
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Aufbauten Höhe:
220 mm
Ladeflächenlänge:
1560 mm
Ladeflächenbreite:
760 mm
Ladehöhe:
480 mm
Material:
Stahl
Höhe:
480 mm
Lenkung:
Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
Lenkstange:
nein
Deichsel:
Scherendeichsel mit Fallsicherung
Euronorm:
nein
Plattform:
Holz
Ausstattung Wagen:
keine
Anzahl / Art Rollen:
4 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche Gestell:
mit Pulverbeschichtung
Farbe:
RAL5010 Enzianblau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
122 kg
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen tk 1000kg, drehachsenwagen, Handtransportwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Anhänger, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 782,00*
€ 802,28*
Frei Haus
ab € 782,01*
€ 802,29*
Frei Haus
ab € 815,85*
€ 836,91*
Lager 711
Frei Haus
ab € 819,24*
€ 840,38*
Frei Haus
ab € 985,26*
€ 1.010,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,38*
€ 1.000,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,24*
€ 974,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
k.A.
ab € 47,97*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
k.A.
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.