Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kastenwagen, Tragl. 500kg, Ladefl. LxB 1000x650mm, Drahtgitterwände m. Deckel, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203251
203251
Artikel-Nr.:
     711-203251
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.405
EAN/GTIN:
     4035694000599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Drahtkastenwagen
Gitterwagen
Kastenwagen
Kastenwagen
mit Gitterwänden
Aufbauten:
- 4 Drahtgitterwände, 50x60x4 mm
- Geschweißte Stahlkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Deckel 2-fach klappbar, mit Ringösen für Vorhängeschloss
Ladefläche:
- Holzwerkstoffplatte (MDF) in Buchedekor
Bereifung:
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 200 mm
- Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- Naben mit Kugellager
Zentrales Fußbremssystem EasySTOP
- Blockierung beider Lenkräder mit einem Pedal
- Feststellen in jeder Radstellung möglich
- Einfache Betätigung, auch mit Sicherheitsschuhen
- Einstellbare Bremswirkung
- Abbremsmöglichkeit des Wagens während der Fahrt

12 Jahre Garantie

- TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Höhe:
1120 mm
Euronorm:
nein
Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Wände (Drahtgitter)
Schiebebügel:
1 Stück
Deckel:
ja
Bereifung:
Gummi
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Lenkrollen:
2 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
mit Pulverbeschichtung
Farbe:
RAL5010 Enzianblau
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, variofit kastenwagen, kastenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
pro Stück
Frei Haus
ab € 374,18*
€ 387,28*
pro Paket
Frei Haus
ab € 420,54*
€ 437,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 408,60*
€ 437,76*
9 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 392,39*
€ 441,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 441,09*
€ 459,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,28*
€ 460,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RSA-230.002
ab € 80,81*
Zubehör
Variofit
RSA-200.500
ab € 21,77*
Zubehör
Cordes
00016517
ab € 7,81*
Zubehör
Cordes
00016506
ab € 61,01*
Zubehör
Cordes
00016507
ab € 85,16*
Zubehör
Cordes
00016510
ab € 30,23*
Zubehör
Variofit
ZSW-000.000
ab € 19,89*
Zubehör
Variofit
ZSW-000.003
ab € 21,67*
Zubehör
Variofit
ZSW-000.030
ab € 39,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG