Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x650mm,HxLxB 1095x715x1060mm,4 Wände,1 Längswand klappbar,m. Deckel,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203249
203249
Artikel-Nr.:
     711-203249
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.406
EAN/GTIN:
     4035694000575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
Kastenwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 650 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1095 x 715 x 1060 mm
  • Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Holzkastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Höhe:
1095 mm
Länge:
715 mm
Breite:
1060 mm
Euronorm:
nein
Aufbauten:
4 Wände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
1 Längswand klappbar
Deckel:
nein
Material Plattform:
Holz
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,66*
€ 364,62*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 331,68*
€ 364,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,25*
€ 366,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,88*
€ 368,17*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 655,47*
€ 700,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,96*
€ 834,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,84*
€ 817,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,43*
€ 795,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,47*
€ 780,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
zsw-000.002
ab € 24,25*
Zubehör
Variofit
RSA-230.003
ab € 94,63*
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 97,88*
Zubehör
Cordes
rsa-200.003
ab € 70,45*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 10,20*
Zubehör
Cordes
rsa-200.014
ab € 39,07*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 25,87*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 34,58*
Zubehör
Cordes
zsw-000.030
ab € 50,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.