Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Kastenwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x750mm,4 Wände,1 Längswand klappbar,m. Deckel,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203248
203248
Artikel-Nr.:
     711-203248
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.404
EAN/GTIN:
     4035694000568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Gitter-Kastenwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 750 mm
  • Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar
  • Maschenweite 50 x 60 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Gitter-Kastenwagen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
750 mm
Höhe:
1075 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
MDF
Aufbauten:
4 Wände (Drahtgitter)
Aufbauten Funktion:
1 Längswand klappbar
Drahtabmessung:
50 x 60 mm
Deckel:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Plattformwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,29*
€ 385,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,84*
€ 391,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,01*
€ 395,18*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,20*
€ 397,20*
Lager 711
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 517,13*
€ 576,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,04*
€ 685,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,31*
€ 675,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,69*
€ 650,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,63*
€ 637,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,13*
€ 615,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,10*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,50*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,61*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,29*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,79*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,33*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.